Clemă cu pârghie din oţel întreg 160 mm

Cod articol: 860650 160
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschidere 160 mm
    Secţiune transversală a glisierei 16×7,5 mm
    Cursă maximă 80 mm
    Greutate 0,68 kg
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 860650 160
    EAN / GTIN 4045197494412
    Număr producător 860650 160

    Descriere

    Execuţie:

    Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Pârghie de întindere cu mecanism de prindere cu cremalieră şi clichet auto-blocant. Deschidere prin clichetul de deblocare. Placă de presiune mobilă, pârghie de întindere acoperită cu vopsea pulbere.

    Aplicaţie:

    Pentru strângere rapidă şi fără efort cu presiune de strângere mare.