Clemă cu şurub din oţel întreg, cu mâner rabatabil 600 mm

Cod articol: 860492 600
Produs nou
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 25×12 mm
Deschidere 600 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860492 600
EAN / GTIN 4067263743033
Număr producător 860492 600

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placa mobilă de presiune cu rotulă de siguranţă pentru şurub împiedică desfacerea şurubului la vibraţii. Transmitere maximă a forţei prin mânerul de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez PP foarte rezistent la şocuri. Structură a suprafeţei rezistentă la alunecare, chiar şi la mâini ude, uleioase.
Clemă din oţel de calitate, cu mâner rabatabil. Răsucire şi prindere rapidă pe piesă în poziţie verticală fixă. Lucru puternic şi fără efort când mânerul este rabatat.