Clemă cu şurub din oţel întreg, cu mâner rabatabil, Deschidere: 200mm

Cod articol: 860492 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 19,5×9,5 mm
Deschidere 200 mm
Cursă maximă 100 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 860492 200
EAN / GTIN 4067263742982
Număr producător 860492 200
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placa mobilă de presiune cu rotulă de siguranţă pentru şurub împiedică desfacerea şurubului la vibraţii. Transmitere maximă a forţei prin mânerul de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez PP foarte rezistent la şocuri. Structură a suprafeţei rezistentă la alunecare, chiar şi la mâini ude, uleioase.
Clemă din oţel de calitate, cu mâner rabatabil. Răsucire şi prindere rapidă pe piesă în poziţie verticală fixă. Lucru puternic şi fără efort când mânerul este rabatat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături