Clemă cu şurub pentru strângere adâncă 500/300 mm

Cod articol: 860300 500/300
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 45×12 mm
Deschidere 300 mm
Cursă maximă 500 mm
Greutate 8 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860300 500/300
EAN / GTIN 4008158012384
Număr producător TGN30T50K

Descriere

Execuţie:

Braţe lungi de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă, pentru adâncimi mari de prindere; şină stabilă din profil complet cu striere. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglarea momentului, strângere sigură. Mâner cu tambur pentru o forţă mare de strângere cu un efort redus. Forţe de strângere până la 7000 N.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Cursă maximă / deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături