Clemă cu şurub pentru strângere adâncă 400/400 mm

Cod articol: 860300 400/400
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă / deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 45×12 mm
Deschidere 400 mm
Cursă maximă 400 mm
Greutate 6,6 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860300 400/400
EAN / GTIN 4008158012506
Număr producător TGN40T40K

Descriere

Execuţie:

Braţe lungi de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă, pentru adâncimi mari de prindere; şină stabilă din profil complet cu striere. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglarea momentului, strângere sigură. Mâner cu tambur pentru o forţă mare de strângere cu un efort redus. Forţe de strângere până la 7000 N.