Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 100 g

Cod articol: 8581610
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8581610
    EAN / GTIN 4010883858168
    Număr producător 8581610

    Descriere

    Descriere:

    Cap de ciocan forjat DIN 1041
    Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
    Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
    Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

    Caracteristică:

    • Design: Cap de ciocan forjat
    • Lățimea totală [mm]: 80 mm
    • Înălțime totală [mm]: 15 mm
    • Lungime totală [mm]: 265 mm
    • greutatea capului [g]: 100 g
    • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
    • Lungimea mânerului: 260 mm
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături