Mâner de rezervă de frasin 260 mm

Cod articol: 8589000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8589000
EAN / GTIN 4010883858908
Număr producător 8589000
L-Număr L60160 5273

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111
Cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit suplimentar, pene inelare, placă de siguranță și șurub pentru lemn
Cu acest mâner de lemn standardizat DIN 5111, orice cap de ciocan DIN poate fi transformat într-un ciocan ROTBAND-PLUS
Cum se face: Introduceți mânerul în capul ciocanului până la manșon. Introduceți peneta inelară în gaura prevăzută. Strângeți placa de blocare cu ajutorul șurubului de pe capul ciocanului.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 100 g
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături