Cuţit de siguranţă SECUNORM MIZAR cu 1 lamă

Cod articol: 842095
La cerere
În stoc
1.264 livrabil imediat
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
    Lungime 139 mm
    Număr de lame 1
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 842095
    EAN / GTIN 4002632920790
    Număr producător 12500102

    Descriere

    Execuţie:

    Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 15 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic pentru cleşte, uşor (59 g), din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu o pârghie cu mişcare lină pentru declanşarea lamei. Siguranţă inovatoare 3 în 1 cu care se poate bloca şi debloca scula de tăiat şi se poate iniţia schimbarea lamei (lamă de schimb Cod 842097 Ref. 10). Lama se poate folosi în 2 moduri.

    Aplicaţie:

    Pentru toate lucrările normale de tăiere, precum tăierea de carton cu 3 straturi, folie, benzi din material plastic, bandă adezivă, saci sau material textil.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături