Borsetă cu clips, Tip: L

Cod articol: 842200 L
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 215 mm
Lăţime 68 mm
Înălţime 40 mm
Material Nylon
Fixare Clips de centură; prindere cu scai
Spălare 40 °C rufe colorate
Tip produs Husă

Identificare și clasificare

Cod articol 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Număr producător 992208
Producător Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Genţile robuste de curea, din nylon rezistent la uzură, sunt adaptate precis la cuţitele şi foarfecele MARTOR. Modalitate de fixare cu clips sau prindere cu scai.