Cuţit de siguranţă SECUNORM 380 cu 1 lamă

Cod articol: 842070
La cerere
În stoc
2.013 livrabil imediat
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
    Lungime 170,5 mm
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 842070
    EAN / GTIN 4002632921100
    Număr producător 380001.02

    Descriere

    Execuţie:

    Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 73 mm şi retragere automată a lamei. Mâner ergonomic din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă (inclusiv mâner moale), cu o şină metalică robustă în interior pentru ghidarea lamei. Schimbare sigură şi simplă a lamei (lamă de schimb Cod 842072 Ref. 10, lamă cu tăiş dinţat Cod 842073 Ref. 10 sau lamă scurtă Cod 842077 Ref. 10). Stângacii întorc o dată lama de calitate în mâner.

    Aplicaţie:

    Taie ca un cutter, doar mai sigur - de exemplu materiale mai groase precum stiropor, spumă, spumă pentru construcţii şi vată izolatoare, carton cu până la 4 straturi, saci şi toate tipurile de folii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături