Cuţit de siguranţă SECUPRO MARTEGO cu 1 lamă

Cod articol: 842060
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
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
Lungime 155 mm
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Număr producător 12200102

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 9 mm şi retragere complet automată a lamei. Mâner ergonomic din aluminiu pentru cleşte (inclusiv mâner moale pentru fixare optimă), cu o pârghie cu mişcare lină pentru declanşarea lamei. Schimb sigur şi confortabil al lamei, care se poate folosi în 4 moduri.

Aplicaţie:

Pentru cartoane cu până la 2 straturi, benzi din material plastic, bandă adezivă, rulouri, PVC şi multe altele.

Piese de schimb:

Pentru lame de schimb, vezi Cod 842065 Ref. 10 sau pentru lame ceramice, Cod 842065 Ref. 2C.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături