Răzuitor universal cu 3 lame de rupere 2

Cod articol: 837750 2
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea vârfului 100 mm
Lungimea totală 300 mm
Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 837750 2
EAN / GTIN 4975364016133
Număr producător SCR-L600

Descriere

Execuţie:

Răzuitor universal uşor manevrabil, uşor, din aluminiu turnat, cu capac de protecţie din oţel la capătul mânerului. Mâner din plastic, rezistent la alunecare, ergonomic pentru lucru sigur şi fără efort. Lama răzuitoare corespunde unei lame de fragmentare uzuale în comerţ de 18 mm (Cod 845010 10) pentru Ref. 1 − 3 şi 22 mm (Cod 845110 10) resp. 25 mm (Cod 837755) pentru Ref. 4, care poate fi schimbată simplu şi rapid (mecanism de prindere).

Livrare:

Cu 3 lame.

Notă:

Lame de schimb 25 mm Cod 837755 fără zone teoretice de rupere pentru răzuitor Ref. 4.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături