Răzuitor universal cu 3 lame de rupere 1

Cod articol: 837750 1
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea vârfului 100 mm
    Lungimea totală 200 mm
    Tip produs Răzuitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 837750 1
    EAN / GTIN 4975364016126
    Număr producător SCRL200

    Descriere

    Execuţie:

    Răzuitor universal uşor manevrabil, uşor, din aluminiu turnat, cu capac de protecţie din oţel la capătul mânerului. Mâner din plastic, rezistent la alunecare, ergonomic pentru lucru sigur şi fără efort. Lama răzuitoare corespunde unei lame de fragmentare uzuale în comerţ de 18 mm (Cod 845010 10) pentru Ref. 1 − 3 şi 22 mm (Cod 845110 10) resp. 25 mm (Cod 837755) pentru Ref. 4, care poate fi schimbată simplu şi rapid (mecanism de prindere).

    Livrare:

    Cu 3 lame.

    Notă:

    Lame de schimb 25 mm Cod 837755 fără zone teoretice de rupere pentru răzuitor Ref. 4.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături