Pompă hidraulică manuală cu cilindru pivotant în cutie de plastic, Tip: 1

Cod articol: 834655 1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cutie 495 mm
Lăţimea cutiei 385 mm
Înălţimea cutiei 140 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Număr producător 834655 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pompă hidraulică manuală cu presiunea până la cca. 600 bari, cu cilindru pivotant multiplu (360° rotativ şi rabatabil), cu filet UNF 3/4−16 recomandat pentru bolţul de tracţiune Cod 834070. Foarte uşoară datorită capului şi cilindrului pivotant din aluminiu.
Performanţe de ştanţare: Pentru poanson rotund şi pentru poanson cu fisurare pentru perforarea tablei până la ⌀ 82 / grosime 3 mm / OL 37, respectiv la grosime mică a materialului şi rezistenţă corespunzător mai mare. Geantă L×l×H: 495×385×140 mm.

Aplicaţie:

Pentru acţionarea poansoanelor de tablă.

Notă:

La pompele hidraulice pentru poansoanele rotunde pentru perforarea tablei comandaţi bolţurile de tracţiune necesare Cod 834070!

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handhydraulik zum Stanzen von gratfreien Löchern mit Rund-, Quadrat- und Rechteckblechlochern.
  • Geeignet für Schaltschrank- und Anlagenbau.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Maximale Kraft am Griff und Druckleistung des Werkzeuges nicht überschreiten.
  • Keine Verlängerungen oder Umgehungsadapter an den Griff anbringen.