Set de poansoane cu fantă pentru perforarea tablei cu pompă hidraulică manuală, Tip: 1

Cod articol: 834855 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cutie 495 mm
Lăţimea cutiei 385 mm
Înălţimea cutiei 140 mm
Tip produs Sculă de perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 834855 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197967176
Copiaţi
Număr producător 834855 1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

1 pompă hidraulică manuală Cod 834655.
Câte 1 poanson cu fantă pentru perforarea tablei (asemănător Cod 834160, însă fără lagăr axial sferic) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Câte 1 bolţ de tracţiune 3/4 inch – UNF / M10×1 sau 3/4 inch– UNF / M16×1,5 cu şaibă de distanţare.
1 cutie din plastic, dimensiuni 495×385×140 mm.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Hidraulică manuală pentru perforarea fără bavuri a tablelor, cu orificii rotunde, pătrate şi dreptunghiulare.
  • Se recomandă pentru extinderea dulapurilor şi a instalaţiilor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu depăşiţi forţa maximă la mâner şi nici forţa de presare statică exercitată de sculă.
  • Nu montaţi la mâner extensii sau adaptoare.

Descărcări și documente

Produse potrivite