{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ poansonului (⌀ găurii) | 54 mm | |
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 | Pg42 | |
Şurub de presiune | M 20×1,5 ×80 | |
⌀ găurii de perforat în prealabil | 21 mm | |
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 30 mm | |
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) | 3 mm | |
Pentru table inox până la | 2 mm | |
Tip produs | Sculă de perforat |
Cod articol | 834000 54 | |
EAN / GTIN | 2050000996597 | |
Număr producător | 834000 54 |