Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic 37 mm

Cod articol: 834000 37
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ poansonului (⌀ găurii) 37 mm
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 Pg29
Şurub de presiune M16×1,5×55
⌀ găurii de perforat în prealabil 17 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune 24 mm
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) 2,5 mm
Pentru table inox până la 1,75 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834000 37
EAN / GTIN 2050000996535
Număr producător 834000 37

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din matriţă, poanson şi şurub de presiune.
Fără lagăr axial sferic.

Aplicaţie:

Pentru ştanţarea diferitelor materiale precum tabla de oţel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spaţii greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranţe, doze de distribuţie, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea ţevilor. Şurubul de presiune şi matriţa trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.
Acţionare:
a) Cu cheie de şuruburi.
b) Cu sistem hidraulic manual Cod 834655 Ref. 1.
c) Cu pompă de mână hidraulică Cod 834700. De la ⌀ 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.

Notă:

  • La acţionare prin scule hidraulice, se va schimba şurubul de presiune cu un bolţ de tracţiune Cod 834070 (accesorii speciale).
  • Ref. 32 şi 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robineţii 1/2 inch.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ poansonului (⌀ găurii) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături