Poanson rotund pentru perforarea tablei fără lagăr axial sferic 18,6 mm

Cod articol: 834000 18,6
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ poansonului (⌀ găurii) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ poansonului (⌀ găurii) 18,6 mm
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 Pg11
Şurub de presiune M10×1×45
⌀ găurii de perforat în prealabil 11 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune 17 mm
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) 1,75 mm
Pentru table inox până la 1,25 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834000 18,6
EAN / GTIN 2050000996429
Număr producător 834000 18,6

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din matriţă, poanson şi şurub de presiune.
Fără lagăr axial sferic.

Aplicaţie:

Pentru ştanţarea diferitelor materiale precum tabla de oţel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spaţii greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranţe, doze de distribuţie, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea ţevilor. Şurubul de presiune şi matriţa trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.
Acţionare:
a) Cu cheie de şuruburi.
b) Cu sistem hidraulic manual Cod 834655 Ref. 1.
c) Cu pompă de mână hidraulică Cod 834700. De la ⌀ 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.

Notă:

  • La acţionare prin scule hidraulice, se va schimba şurubul de presiune cu un bolţ de tracţiune Cod 834070 (accesorii speciale).
  • Ref. 32 şi 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robineţii 1/2 inch.