Set de ştanţe inelare complet în cutie de stocare, Interval de valori de ştanţare: 3-20mm

Cod articol: 832100 3-20
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de valori de ştanţare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de valori de ştanţare 3 mm - 20 mm
Tip produs Sculă de ştanţat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594

Descriere

Execuţie:

Suport din 2 componente (până la Ref. 3−20) cu mâner tip pistol cu cuţite de ştanţă înlocuibile, rectificate cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanşare într-o singură operaţie se pot prinde în suport 2 cuţite de ştanţă cu ⌀ diferite.

Aplicaţie:

Pentru perforare sau realizarea de şaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 cuţit de ştanţă ⌀ Cod 832110: 10 buc. Ref. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Posibilităţi de combinare a cuţitelor de ştanţă interior : exterior (mm): 3−10 interior cu 12−20 exterior
Recipient L×l×H (mm): Plastic 140×100×40

Notă:

  • La ștanţare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.
  • Următoarele modalităţi de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).