Execuţie:
Suport din 2 componente (până la Ref. 3−20) cu mâner tip pistol cu cuţite de ştanţă înlocuibile, rectificate cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanşare într-o singură operaţie se pot prinde în suport 2 cuţite de ştanţă cu ⌀ diferite.
Aplicaţie:
Pentru perforare sau realizarea de şaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.
Livrare:
Câte 1 cuţit de ştanţă ⌀ Cod
832110: 34 buc. Ref. 2‑60
Posibilităţi de combinare a cuţitelor de ştanţă interior : exterior (mm): 2−10 interior cu 12−60 exterior 12−20 interior cu 22−60 exterior 22−30 interior cu 32−60 exterior 32−40 interior cu 42−60 exterior 42−50 interior cu 52−60 exterior
Recipient L×l×H (mm): Tablă de oţel cca. 380×315×55
Vârf de centrare Cod
832140: 1 buc.
Câte 1 dispozitiv de tăiat găuri ⌀: 55-420 mm
Notă:
- La ștanţare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.
- Următoarele modalităţi de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).