Maşină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii 60 mm

Cod articol: 823600 60
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea maximă a piesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 335 mm
Adâncime 200 mm
Înălţime 145 mm
Înălţimea maximă a piesei 60 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece) 60×6 / 13×13 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald) 60×10 / 20×20 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) ⌀ 15 mm
Greutate 22,4 kg
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 823600 60
EAN / GTIN 2050001933065
Număr producător HBM.014.000.01

Descriere

Execuţie:

Maşină de îndoit uşor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns şi sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere şi îndoire. Opritoare unghiulare şi longitudinale integrate în maşină care permit lucru rapid şi rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar şi la profiluri masive, facilitat de discul rotativ cu ace (Ref. 60 şi 100).

Aplicaţie:

Îndoire la rece sau la cald simplă şi precisă (unghi de îndoire la 0 − 180°), obţinându-se atât muchii ascuţite, cât şi diferite raze de curbură.

Adaptat pentru:

Menghină / banc de lucru

Livrare:

1 plăcuţă de îndoit (r = 2 mm), 90° Cod 823602 Ref. 2, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control, 1 cep de acoperire, 1 cheie SW 5 - 6 - 8 - 10.

Notă:

Pentru mai multe plăcuţe de îndoit, consultaţi Cod 823601823604.