Maşină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii, Înălţimea maximă a piesei: 35mm

Cod articol: 823600 35
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea maximă a piesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 280 mm
Adâncime 150 mm
Înălţime 92 mm
Înălţimea maximă a piesei 35 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece) 35×4 / 9×9 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald) 36×6 / 11×11 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) ⌀ 10 mm
Greutate 9,3 kg
Tip produs Aparat de îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Număr producător HBM.010.000.01

Descriere

Execuţie:

Maşină de îndoit uşor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns şi sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere şi îndoire. Opritoare unghiulare şi longitudinale integrate în maşină care permit lucru rapid şi rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar şi la profiluri masive, facilitat de discul rotativ cu ace (Ref. 60 şi 100).

Aplicaţie:

Îndoire la rece sau la cald simplă şi precisă (unghi de îndoire la 0 − 180°), obţinându-se atât muchii ascuţite, cât şi diferite raze de curbură.

Adaptat pentru:

Menghină

Livrare:

1 plăcuţă de îndoit cu muchii ascuţite, 90° Cod 823601 Ref. 0, 1 plăcuţă de îndoit (r = 6 mm), 180°, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control, 1 cheie SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Notă:

Pentru mai multe plăcuţe de îndoit, consultaţi Cod 823601823604.