Execuţie:
Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular şi bacuri de filieră reglate exact. Bacurile de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură şi interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcţionarea pe dreapta sau stânga. Cu bacuri de filieră întoarse, recomandate şi pentru filetare până aproape de perete (la ştuţuri de ţeavă scurte, deja instalate). Nu sunt recomandate pentru ţevi de inox.
Aplicaţie:
Trusă practică, uşoară şi ideală pentru şantiere. ⌀ mic al capului permite lucrul în spaţii înguste.
Adaptat pentru:
Filet de ţeavă Whitworth conform DIN EN 10226 conic 1:16.
Conţinut:
Capete de tăiere aparținute, câte 1 buc. (pentru filet de ţeavă Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Braţ cu clichet: 2 buc.
Notă:
Următoarele piese sunt disponibile la cerere şi individual:
- Braţ cu clichet Cod 820600
- Cutie din tablă de oţel Cod 820620
- Capete de tăiere complete cu bacuri de filiere Cod 820650, precum şi bacuri de filieră Cod 820670.
La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi Ref. dorită.