Există o alternativă la acest produs

Filieră „Central” complet în cutie de tablă 1/2-2

Cod articol: 820300 1/2-2
Reducere
739,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN 10226
Ambalaj Cutie din tablă de oţel
Număr braţe cu clichet 2
Whithworth-Cap tăietor pentru filet ţeavă 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Tip produs Filieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 820300 1/2-2
EAN / GTIN 4044942047521
Număr producător 479017 A

Descriere

Execuţie:

Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular şi bacuri de filieră reglate exact. Bacurile de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură şi interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcţionarea pe dreapta sau stânga. Cu bacuri de filieră întoarse, recomandate şi pentru filetare până aproape de perete (la ştuţuri de ţeavă scurte, deja instalate). Nu sunt recomandate pentru ţevi de inox.

Aplicaţie:

Trusă practică, uşoară şi ideală pentru şantiere. ⌀ mic al capului permite lucrul în spaţii înguste.

Adaptat pentru:

Filet de ţeavă Whitworth conform DIN EN 10226 conic 1:16.

Conţinut:

Capete de tăiere aparținute, câte 1 buc. (pentru filet de ţeavă Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Braţ cu clichet: 2 buc.

Notă:

Următoarele piese sunt disponibile la cerere şi individual:
  • Braţ cu clichet Cod 820600
  • Cutie din tablă de oţel Cod 820620
  • Capete de tăiere complete cu bacuri de filiere Cod 820650, precum şi bacuri de filieră Cod 820670.

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi Ref. dorită.