{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 420 mm | |
Deschidere | 63 mm | |
⌀ ţevii | 1.1/2 inch | |
Unghi cioc | 45 grad | |
Proces producţie | forjat complet | |
Tratare cioc | călit prin inducţie | |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | |
Cioc S | da | |
Formă suedeză | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 810600 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197167057 | |
Număr producător | 810600 1.1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte pentru ţevi de colţ cu falcă în formă de S, ⌀ ţevii: 1.1/2inch
La cerere
În stoc
959 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
39,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
586 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 420 mm | 425 mm | 420 mm |
Unghi cioc | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
⌀ ţevii | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch |
Deschidere | 63 mm | 59 mm | 63 mm |
Tratare cioc | călit prin inducţie | călit prin inducţie | călit prin inducţie |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |