Cleşte pentru ţevi de colţ cu falcă în formă de S 1.1/2 inch

Cod articol: 810500 1.1/2
La cerere
În stoc
789 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 420 mm
Deschidere 63 mm
⌀ ţevii 1.1/2 inch
Unghi cioc 45 grad
Model mâner îmbrăcat în plastic antialunecare
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Cioc S da
Formă suedeză da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810500 1.1/2
EAN / GTIN 4045197237477
Număr producător 810500 1.1/2

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză; falcă subţire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.
HOLEX cu falcă în S pentru prinderea ţevii în trei puncte. Mânere izolate cu material plastic antialunecare.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie. Vopsit, fălci rectificate, neacoperite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături