Cleşte pentru ţevi de colţ, ⌀ ţevii: 1inch

Cod articol: 810300 1
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 315 mm
Deschidere 45 mm
⌀ ţevii 1 inch
Unghi cioc 45 grad
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810300 1
EAN / GTIN 4005887269102
Număr producător 87111010

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină lată, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cleşte pentru ţevi de colţ, ⌀ ţevii: 1inch

Cleşte pentru ţevi de colţ, ⌀ ţevii: 1inch

La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
72,40 €
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
28,74 €
Lungimea totală 315 mm 315 mm
Unghi cioc 45 grad 45 grad
⌀ ţevii 1 inch 1 inch
Deschidere 45 mm 45 mm
Tratare cioc călit prin inducţie călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori