{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 560 mm | |
Deschidere | 76 mm | |
⌀ ţevii | 2 inch | |
Unghi cioc | 45 grad | |
Proces producţie | forjat complet | |
Tratare cioc | călit prin inducţie | |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 810300 2 | |
EAN / GTIN | 4005887269300 | |
Număr producător | 87111020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte pentru ţevi de colţ, ⌀ ţevii: 2inch
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
614 livrabil imediat
85,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
68,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Proces producţie | forjat complet | forjat complet | forjat complet |
⌀ ţevii | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Deschidere | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Tratare cioc | călit prin inducţie | călit prin inducţie | călit prin inducţie |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |