Cleşte pentru ţevi de colţ 1.1/2 inch

Cod articol: 810300 1.1/2
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 425 mm
Deschidere 59 mm
⌀ ţevii 1.1/2 inch
Unghi cioc 45 grad
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810300 1.1/2
EAN / GTIN 4005887269201
Număr producător 87111015

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină lată, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături