Unitate mobilă mobilă - GRIT GIMS 75

Cod articol: 79021300403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79021300403
EAN / GTIN 4014586872599
Număr producător 79021300403
L-Număr L00010 3089

Descriere

Descriere:

  • Unitate mobilă de deplasare
  • GRIT GIMS 75
  • Unitate mobilă de deplasare pentru lucrări eficiente de șlefuire ″la fața locului″, pe podea

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 4 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • turație în gol 3 000 1/min
  • dimensiuni bandă 75 x 2 000 mm
  • greutate 100 kg

Avantaj:

  • Poziție de lucru confortabilă datorită poziției de lucru verticale
  • Șlefuire și decapare foarte eficientă a cusăturilor de sudură pe podea
  • Suprașlefuire și decapare a pieselor din oțel
  • Poziție a cârligului de tracțiune reglabilă continuu
  • Distanța mică față de perete
  • Oprire de adâncime

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături