Burghiu de percuţie din carbură SDS-max „8X” 22X520 mm

Cod articol: 789206 22X520
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

22 mm
Lungimea totală 520 mm
Lungimea spiralei 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789206 22X520
EAN / GTIN 4059952533087
Număr producător 2608900234

Descriere

Execuţie:

Noua generaţie EXPERT SDS-max „8X“ cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite prinderea în beton armat.
Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

burghiu din generația SDS-max-7 (cu diametru tăiș încorporat din carbură, lipit) în dimensiunea 35×520 – 52×520 sub codul 789204.