Burghiu de percuţie din carbură SDS-max „8X” 20X520 mm

Cod articol: 789206 20X520
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Detalii despre produs

Date tehnice

20 mm
Lungimea totală 520 mm
Lungimea spiralei 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789206 20X520
EAN / GTIN 4059952533032
Număr producător 2608900229

Descriere

Execuţie:

Noua generaţie EXPERT SDS-max „8X“ cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite prinderea în beton armat.
Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

burghiu din generația SDS-max-7 (cu diametru tăiș încorporat din carbură, lipit) în dimensiunea 35×520 – 52×520 sub codul 789204.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături