Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 6,5X110 mm

Cod articol: 789040 6,5X110
Produs nou
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea spiralei 50 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789040 6,5X110
EAN / GTIN 4067263125709
Număr producător 789040 6,5X110

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade sensibil.

Avantaj:

  • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.