Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 12X210mm

Cod articol: 789040 12X210
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

12 mm
Lungimea totală 210 mm
Lungime de lucru 160 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789040 12X210
EAN / GTIN 4062406135751
Număr producător 789040 12X210

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade simțitor.

Avantaj:

  • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 12X210mm

Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 12X210mm

La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
12,50 €
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
6,10 €
12 mm 12 mm
Coadă tip SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbură Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături