Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 30X450mm

Cod articol: 789040 30X450
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

30 mm
Lungimea totală 450 mm
Lungime de lucru 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789040 30X450
EAN / GTIN 4062406135874
Număr producător 789040 30X450

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
Plăcuţă robustă din carbură, din 3 buc., cu vârf de centrare întărit. Tăişurile secundare robuste susţin avansul şi permit astfel performanţe durabile şi precizie constantă.

Avantaj:

  • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.