{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 8 mm | |
Lungimea totală | 260 mm | |
Lungimea spiralei | 200 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
Coadă tip | SDS Plus | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu pentru piatră |
Cod articol | 789000 8X260 | |
EAN / GTIN | 4002395320141 | |
Număr producător | 4932353821 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 8X260 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
7,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
5,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
11,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lungimea totală | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Coadă tip | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură |
Lungimea spiralei | 200 mm | 200 mm | 210 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | Găurire cu percuţie | Găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră |