Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 16X600mm

Cod articol: 789000 16X600
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

16 mm
Lungimea totală 600 mm
Lungime de lucru 550 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789000 16X600
EAN / GTIN 4002395336791
Număr producător 4932367069

Descriere

Execuţie:

Cei 3 dinţi de avans speciali Power Breaker M2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire şi la îndepărtarea materialului. Vârful de carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibraţiile; energia de batere se transmite direct la vârful burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (evitarea ruperii la încovoiere).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 16X600mm

Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 16X600mm

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
31,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
24,70 €
16 mm 16 mm
Număr de dinţi Z 2 2
Coadă tip SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbură Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături