Set de burghie universale din carbură 7

Cod articol: 787078 7
La cerere
În stoc
990 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de burghie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de burghie 7
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
⌀ burghiului 4 mm - 10 mm
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311
Număr producător 787078 7

Descriere

Execuţie:

Burghiu universal cu plăcuţă din carbură, extrem de ascuţită, pentru găuriri precise în diverse materiale. Canal elicoidal de volum mare, care permite transportul rapid al talaşului de găurire şi al aşchiilor. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar şi într-un singur proces de lucru:
  • Ţiglă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Metal şi combinaţii de materiale într-un proces de lucru cum ar fi la montarea ferestrelor sau la armarea betonului.

Conţinut:

Burghiu Cod 787070: câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu perforatoarele cu percuţie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături