{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 6 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | |
Coadă hexagonală pentru biţi | E 6,3 | |
Lungimea spiralei | 54 mm | |
Lungimea totală | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu universal |
Cod articol | 787047 6 | |
EAN / GTIN | 9002740000204 | |
Număr producător | 0027200600100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀ burghiului: 6mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.676 livrabil imediat
3,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ burghiului | 6 mm | 6 mm |
Lungimea totală | 100 mm | 100 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Lungimea spiralei | 54 mm | 60 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | fără găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu universal | Burghiu universal |