{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 4 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | |
Coadă hexagonală pentru biţi | E 6,3 | |
Lungimea spiralei | 39 mm | |
Lungimea totală | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu universal |
Cod articol | 787047 4 | |
EAN / GTIN | 9002740000181 | |
Număr producător | 0027200400100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀ burghiului: 4mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
7,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
725 livrabil imediat
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ burghiului | 4 mm | 4 mm |
Lungimea totală | 100 mm | 75 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Lungimea spiralei | 39 mm | 40 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | fără găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu universal | Burghiu universal |