Burghiu universal din carbură 8 mm

Cod articol: 787040 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 8 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Fără găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 80 mm
Lungimea totală 120 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787040 8
EAN / GTIN 9002740008163
Număr producător 0017200800100

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu tăişuri foarte ascuţite şi dure. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicaţie:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie şi beton, metal, lemn şi materiale plastice.

Notă:

Atenţie − A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături