{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 5 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Lungimea spiralei | 39 mm | |
Lungimea totală | 85 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu universal |
Cod articol | 787040 5 | |
EAN / GTIN | 9002740008118 | |
Număr producător | 0017200500100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu universal din carbură, ⌀ burghiului: 5mm
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
5,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.673 livrabil imediat
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | |
⌀ burghiului | 5 mm | 5 mm |
Lungimea totală | 85 mm | 85 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Lungimea spiralei | 39 mm | 50 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Fără găurire cu percuţie | fără găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu universal | Burghiu universal |