Există o alternativă la acest produs

Set de burghie universale din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀ burghiului: 8mm

Cod articol: 787011 8
Reducere
40,90 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: fără găurire cu percuţie
  • Coadă hexagonală pentru biţi: E 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de burghie 8
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
⌀ burghiului 4 mm - 10 mm
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787011 8
EAN / GTIN 4058546287405
Număr producător 4932471112

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centrare cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armareîn beton.

Conţinut:

Burghiu Cod 787001: Câte 1 buc. Ref. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de burghie universale din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀ burghiului: 8mm

Set de burghie universale din carbură, 1/4 inch (E 6,3), ⌀ burghiului: 8mm

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
40,90 €
34,60 €
La cerere
În stoc
942 livrabil imediat
25,60 €
Număr de burghie 8 7
⌀ burghiului 4 mm - 10 mm 4 mm - 10 mm
Coadă tip Coadă cilindrică
Materialul sculei Carbura Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie fără găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu universal Burghiu universal