{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Lungimea spiralei | 95 mm | |
Lungimea totală | 160 mm | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu pentru piatră |
Cod articol | 786000 16 | |
EAN / GTIN | 4002395353446 | |
Număr producător | 4932373914 |