Există o alternativă la acest produs

Burghiu din carbură pentru beton 14 mm

Cod articol: 786000 14
Reducere
7,20 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 14 mm
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 90 mm
Lungimea totală 150 mm
⌀ cozii 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786000 14
EAN / GTIN 4002395332205
Număr producător 4932363650

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din HM cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.
Cu coadă în trepte.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică. Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături