{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursa dispozitivului | 15 mm | |
Forţă de apăsare la 5 bari | 4.200 N | |
Consum de aer per nit | 1 l | |
Branşament pentru furtun | 6 mm | |
Branşament pentru furtun | 1/4 inch | |
⌀ maxim dorn | 2,5 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 3,2 mm | |
Pentru nituri oarbe (oţel / Al) până la | 4 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770512 1 | |
EAN / GTIN | 4007081560009 | |
Număr producător | 1457665 |