Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe TAURUS® 2

Cod articol: 770512 2
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa dispozitivului 18 mm
Forţă de apăsare la 5 bari 9.000 N
Consum de aer per nit 2,3 l
Branşament pentru furtun 6 mm
Branşament pentru furtun 1/4 inch
⌀ maxim dorn 3,2 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 5 mm
Pentru nituri oarbe (oţel / Al) până la 6 mm
Greutate 1,6 kg
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Număr producător 1457771

Descriere

Execuţie:

Presiune de lucru 5 − 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detaşabil.

Avantaj:

Sistemul de fălci de prindere garantează durabilitate foarte ridicată şi o prindere fără alunecare a dornurilor nitului. Consum redus de aer comprimat datorită utilizării duble: pentru fixarea şi aspirarea dornului rezidual. Pentru un ciclu rapid de lucru.

Livrare:

Cheie pentru montaj SW 12/14 şi SW 14/17. 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml şi 1 recipient de reumplere cu ulei.
Inclusiv duze 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.