Cuţit de schimb pentru tablă (lamă superioară) 4BR/8

Cod articol: 769932 4BR/8
Reducere
62,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 8 mm
Putere de tăiere oţel rotund până la 20 mm
Putere de tăiere a oţelului pătrat până la 18 mm
Recomandat pentru modelul 4BR/8
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769932 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931665
Număr producător 20102 5 1000

Descriere

Adaptat pentru:

Foarfecă de tablă cu pârghie Cod 967920.

Notă:

  • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
  • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.