Cuţit de schimb pentru tablă (lamă superioară) 1BR/6

Cod articol: 769932 1BR/6
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 6 mm
Putere de tăiere oţel rotund până la 13 mm
Recomandat pentru modelul 1BR/6
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Număr producător 20029 5 1000

Descriere

Adaptat pentru:

Foarfecă de tablă cu pârghie Cod 967920.

Notă:

  • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
  • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.