Foarfecă cu pârghie pentru tablă 4BR/8

Cod articol: 769930 4BR/8
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model 4BR/8
    Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 8 mm
    Putere de tăiere oţel rotund până la 20 mm
    Putere de tăiere a oţelului pătrat până la 18 mm
    Lungimea cuţitului sus 186 mm
    Lungimea cuţitului jos 175 mm
    Greutate 47 kg
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 769930 4BR/8
    EAN / GTIN 2050001933393
    Număr producător 20104

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de tăiat stabil din oţel îmbunătăţit. Sanie portcuţit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuţit din oţel pentru scule, călit special şi şlefuit. Braţ de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecţie împotriva accidentelor, diferite bolţuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.
    Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.
    Cu pârghie dinţată pentru transmisie. Taie table, oţel plat, rotund şi pătrat. Cu cuţitele de tablă, oţelul profilat L şi T poate fi decupat sau tăiat dreptunghiular sau în îmbinare în colţ. Pentru aceasta sunt necesare 2 − 3 mişcări ale manetei.

    Culoare:

    Roşu maroniu.

    Notă:

    • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
    • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
    • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături